M07000.016.0003 | Ổ cắm Cap Vít Tiêu chuẩn M1.6-0.35 X 3, 100pk | 22tz26 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT M07000.016.0003 Vít nắp ổ cắm tiêu chuẩn M1.6-0.35 X 3, 100PK | AB7DDG 22TZ26

APPROVED VENDOR M07000.016.0003 Vít nắp ổ cắm Tiêu chuẩn M1.6-0.35 X 3, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AB7DDG phần: M07000.016.0003Tham chiếu chéo: 22TZ26

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€17.52 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu ổ cắm theo hệ mét
Kích thước Dia./ThreadM1.6-0.35
Kích thước ổ đĩa1.5mm
Loại ổHex socket
Kết thúcOxit đen
Đầu Dia.3mm
Chiều cao đầu1.6mm
Loại đầuTiêu chuẩn
Chiều dài dưới đầu3mm
Vật chấtThép
Min. Sức căng1200 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellC39 đến C44
Dia đề.M1.6
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề3"
Kích thước chủ đề0.35mm
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318156040
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.016.0003 Vít nắp ổ cắm Tiêu chuẩn M1.6-0.35 X 3, 100PK
€17.52 /đóng gói