M04170.240.0060 | Vít đầu lục giác M24-2 X 60mm - Pk10 | 29dh49 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT M04170.240.0060 Vít đầu lục giác M24 x 2, Chiều dài 60mm, 10PK | AB8TPF 29DH49

APPROVED VENDOR M04170.240.0060 Vít đầu lục giác M24 x 2, Dài 60mm, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AB8TPF phần: M04170.240.0060Tham chiếu chéo: 29DH49 / 42GD32

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€238.98 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./ThreadM24-1.5
đường kínhM24
Kết thúcTrơn
LớpLớp 10.9
Chiều cao đầu15mm
Loại đầuHex
Trưởng Width36mm
Chiều dài dưới đầu60mm
Vật chấtThép carbon
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ60mm
Vật chứng940 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellC32 đến C39
Hệ thống đo lườngmetric
Độ bền kéo1000 N / mm-sq.
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề60mm
Kích thước chủ đề2"
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiđầu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.84
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318158066
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M04170.240.0060 Vít đầu lục giác M24 x 2, Dài 60mm, 10PK
€238.98 /đóng gói