M04160.080.0040 | Vít đầu lục giác M8-1 X 40mm - Pk100 | 29dh41 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT M04160.080.0040 Vít đầu lục giác M8 x 1, Dài 40mm, 100PK | AB8TNX 29DH41

APPROVED VENDOR M04160.080.0040 Vít đầu lục giác M8 x 1, Dài 40mm, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AB8TNX phần: M04160.080.0040Tham chiếu chéo: 29DH41 / 42GC52

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€84.20 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./ThreadM8-1
đường kínhM8
Kết thúcTrơn
LớpLớp 10.9
Chiều cao đầu5.3mm
Loại đầuHex
Trưởng Width13mm
Chiều dài dưới đầu40mm
Vật chấtThép carbon
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ22mm
Vật chứng940 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellC32 đến C39
Hệ thống đo lườngmetric
Độ bền kéo1000 N / mm-sq.
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề22mm
Kích thước chủ đề1mm
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiđầu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318158055
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M04160.080.0040 Vít đầu lục giác M8 x 1, Dài 40mm, 100PK
€84.20 /đóng gói