M01210.360.0080 | Vít lục giác M36 X 4, Dài 80mm, 5pk | 29dh08 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT M01210.360.0080 Vít đầu lục giác M36 x 4, Chiều dài 80mm, 5PK | AB8TMM 29DH08

APPROVED VENDOR M01210.360.0080 Vít đầu lục giác M36 x 4, Dài 80mm, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AB8TMM phần: M01210.360.0080Tham chiếu chéo: 29DH08 / 42FX72

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€156.83 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./ThreadM36 x 4
đường kínhM36
Kết thúcMạ kẽm
LớpLớp 8.8
Chiều cao đầu22.5mm
Loại đầuHex
Trưởng Width55mm
Chiều dài dưới đầu80mm
Vật chấtThép carbon
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ80mm
Vật chứng660 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellC22 đến C34
Hệ thống đo lườngmetric
Độ bền kéo800 N / mm-sq.
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề80mm
Kích thước chủ đề4mm
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.95
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318158066
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M01210.360.0080 Vít đầu lục giác M36 x 4, Dài 80mm, 5PK
€156.83 /đóng gói