M01210.300.0070 | Vít lục giác M30, 3.50, Dài 70mm, 5pk | 29dh07 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT M01210.300.0070 Vít đầu lục giác M30, 3.50, Chiều dài 70mm, 5PK | AB8TML 29DH07

APPROVED VENDOR M01210.300.0070 Vít đầu lục giác M30, 3.50, Chiều dài 70mm, 5PK

Trong kho
Mặt hàng: AB8TML phần: M01210.300.0070Tham chiếu chéo: 29DH07 / 42FX71
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
€69.21 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./ThreadM30 x 3.5
đường kínhM30
Kết thúcMạ kẽm
LớpLớp 8.8
Chiều cao đầu18.7mm
Loại đầuHex
Trưởng Width46mm
Chiều dài dưới đầu70mm
Vật chấtThép carbon
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ70mm
Vật chứng660 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellC22 đến C34
Hệ thống đo lườngmetric
Độ bền kéo800 N / mm-sq.
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề70mm
Kích thước chủ đề3.50mm
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.95
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318158066
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M01210.300.0070 Vít đầu lục giác M30, 3.50, Chiều dài 70mm, 5PK
€69.21 /đóng gói