M01200.100.0085 | Vít đầu lục giác M10-1.50 X 85mm - Pk50 | 29dh02 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR M01200.100.0085 Hex Cap Screw M10 X 1.50, 85mm Length, 50PK | AB8TMF 29DH02

APPROVED VENDOR M01200.100.0085 Vít đầu lục giác M10 X 1.50, Dài 85mm, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AB8TMF phần: M01200.100.0085Cross Ref: 29DH02 / 42FT94

Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư
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
€67.67 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./ThreadM10 x 1.5
đường kínhM10
Kết thúcMạ kẽm
LớpLớp 8.8
Chiều cao đầu6.4mm
Loại đầuHex
Trưởng Width17mm
Chiều dài dưới đầu85mm
Vật chấtThép carbon
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ26mm
Vật chứng640 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellC22 đến C34
Hệ thống đo lườngmetric
Độ bền kéo800 N / mm-sq.
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề26mm
Kích thước chủ đề1.50mm
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.05
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318158055
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M01200.100.0085 Vít đầu lục giác M10 X 1.50, Dài 85mm, 50PK
€67.67 /đóng gói