M01200.080.0030 | Vít đầu lục giác M8-1.25 X 30mm - Pk100 | 29dh01 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT M01200.080.0030 Vít đầu lục giác M8 x 1.25, Dài 30mm, 100PK | AB8TME 29DH01

APPROVED VENDOR M01200.080.0030 Vít đầu lục giác M8 x 1.25, Dài 30mm, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AB8TME phần: M01200.080.0030Tham chiếu chéo: 29DH01 / 42FT67

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€39.36 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./ThreadM8 x 1.25
đường kínhM8
Kết thúcMạ kẽm
LớpLớp 8.8
Chiều cao đầu5.3mm
Loại đầuHex
Chiều dài dưới đầu30mm
Vật chấtThép carbon
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ22mm
Vật chứng640 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellC22 đến C34
Hệ thống đo lườngmetric
Độ bền kéo800 N / mm-sq.
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề22mm
Kích thước chủ đề1.25mm
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.1
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318158055
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M01200.080.0030 Vít đầu lục giác M8 x 1.25, Dài 30mm, 100PK
€39.36 /đóng gói