M01070.240.0070 | Vít đầu lục giác M24-2 X 70mm - Pk10 | 29dg97 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR M01070.240.0070 Hex Cap Screw M24 x 2, 70mm Length, 10PK | AB8TMB 29DG97

APPROVED VENDOR M01070.240.0070 Vít đầu lục giác M24 x 2, Dài 70mm, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AB8TMB phần: M01070.240.0070Tham chiếu chéo: 29DG97 / 42FR94

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€9.65 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./ThreadM24-1.5
đường kínhM24
Kết thúcTrơn
LớpLớp 8.8
Chiều cao đầu15mm
Loại đầuHex
Chiều dài dưới đầu70mm
Vật chấtThép carbon
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ70mm
Vật chứng660 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellC22 đến C34
Hệ thống đo lườngmetric
Độ bền kéo800 N / mm-sq.
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề70mm
Kích thước chủ đề2"
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiđầu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.34
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318158066
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M01070.240.0070 Vít đầu lục giác M24 x 2, Dài 70mm, 10PK
€9.65 /đóng gói