M01060.240.0090 | Vít lục giác M24 X 2, Dài 90mm, 5pk | 29dg93 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR M01060.240.0090 Hex Cap Screw M24 x 2, 90mm Length, 5PK | AB8TLX 29DG93

APPROVED VENDOR M01060.240.0090 Vít đầu lục giác M24 x 2, Dài 90mm, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AB8TLX phần: M01060.240.0090Tham chiếu chéo: 29DG93 / 42FR54
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
€6.68 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./ThreadM24-1.5
đường kínhM24
Kết thúcTrơn
LớpLớp 8.8
Chiều cao đầu15mm
Loại đầuHex
Chiều dài dưới đầu90mm
Vật chấtThép carbon
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ54mm
Vật chứng660 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellC22 đến C34
Hệ thống đo lườngmetric
Độ bền kéo800 N / mm-sq.
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề54mm
Kích thước chủ đề2"
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiđầu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.95
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318158055
Quốc giaTW

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M01060.240.0090 Vít đầu lục giác M24 x 2, Dài 90mm, 5PK
€6.68 /đóng gói