M01060.140.0120 | Vít đầu lục giác M14-1.50 X 120mm - Pk25 | 29dg92 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT M01060.140.0120 Vít đầu lục giác M14 x 1.50, Chiều dài 120mm, 25PK | AB8TLW 29DG92

APPROVED VENDOR M01060.140.0120 Vít đầu lục giác M14 x 1.50, Dài 120mm, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AB8TLW phần: M01060.140.0120Tham chiếu chéo: 29DG92 / 42FR41

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€168.22 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./ThreadM14 x 1.5
đường kínhM14
Kết thúcTrơn
LớpLớp 8.8
Chiều cao đầu8.8mm
Loại đầuHex
Trưởng Width22mm
Chiều dài dưới đầu120mm
Vật chấtThép carbon
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ34mm
Vật chứng640 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellC22 đến C34
Hệ thống đo lườngmetric
Độ bền kéo800 N / mm-sq.
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề34mm
Kích thước chủ đề1.50mm
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiđầu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.85
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318158055
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M01060.140.0120 Vít đầu lục giác M14 x 1.50, Dài 120mm, 25PK
€168.22 /đóng gói