Linkt128 | Stud có ren bên trong hai đầu 3/8-24 | 2dlr7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LIÊN KẾT NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT128 Đinh tán có ren trong hai đầu 3/8-24 | AB9JRZ 2DLR7

APPROVED VENDOR LINKT128 Đinh ren nội bộ đôi 3 / 8-24

Trong kho
Khoản mục: AB9JRZ phần: LINKT128Tham chiếu chéo: 2DLR7

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€48.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh ren nội bộ kép
Lớp2A
Kết thúcTrơn
Vật chấtNhôm
Min. Sức căng35,000 psi
Chiều dài tổng thể4"
Độ cứng RockwellB85-B95
Loại chânHex
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngPhải trái
Chiều dài chỉ (A)1"
Chiều dài chỉ (B)1"
Loại chiều dài chỉbằng
Kích thước chủ đề3 / 8-24
Loại sợiUNF

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)9.91
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS7616107030
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR LINKT128 Đinh ren nội bộ đôi 3 / 8-24
€48.69 /đơn vị