Link75018ea | Đinh tán ren đôi 3/4-16 Nhôm | 2dlw4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT LINK75018EA Đinh tán ren đôi 3/4-16 Nhôm | AB9JUK 2DLW4

APPROVED VENDOR LINK75018EA Đinh tán đôi có ren 3 / 4-16 bằng nhôm

Trong kho
Khoản mục: AB9JUK phần: LINK75018EATham chiếu chéo: 2DLW4

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€52.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán ren hai đầu
Lớp2A
Kết thúcTrơn
Vật chấtNhôm
Min. Sức căng35,000 psi
Chiều dài tổng thể18 "
Độ cứng RockwellB85-B95
Loại chânTròn
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Chiều dài chỉ (A)3.625 "
Chiều dài chỉ (B)3.625 "
Loại chiều dài chỉbằng
Kích thước chủ đề3 / 4-16
Loại sợiUNF

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)45.72
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Mã HS7616107030
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR LINK75018EA Đinh tán đôi có ren 3 / 4-16 bằng nhôm
€52.07 /đơn vị