Liên kết31224ez | Thép có ren đôi 5/16-24 | 2dlw5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT LINK31224EZ Đinh tán có ren hai đầu Thép 5/16-24 | AB9JUL 2DLW5

APPROVED VENDOR LINK31224EZ Đinh tán ren hai đầu 5 / 16-24 Thép

Trong kho
Khoản mục: AB9JUL phần: LINK31224EZTham chiếu chéo: 2DLW5

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€33.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán ren hai đầu
Lớp2A
Kết thúcZinc
Vật chấtThép
Min. Sức căng70,000 PSI
Chiều dài tổng thể24 "
Độ cứng RockwellB80-B90
Loại chânTròn
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Chiều dài chỉ (A)1.625 "
Chiều dài chỉ (B)1.625 "
Loại chiều dài chỉbằng
Kích thước chủ đề5 / 16-24
Loại sợiUNF

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)60.96
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7318155090
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR LINK31224EZ Đinh tán ren hai đầu 5 / 16-24 Thép
€33.21 /đơn vị