Liên kết25012ez | Thép có ren đôi 1/4-28 | 2dlv2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR LINK25012EZ Double End Threaded Stud 1/4-28 Steel | AB9JTY 2DLV2

APPROVED VENDOR LINK25012EZ Đinh tán ren hai đầu 1 / 4-28 Thép

Trong kho
Khoản mục: AB9JTY phần: LINK25012EZTham chiếu chéo: 2DLV2
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
€23.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán ren hai đầu
Lớp2A
Kết thúcZinc
Vật chấtThép
Min. Sức căng70,000 PSI
Chiều dài tổng thể12 "
Độ cứng RockwellB80-B90
Loại chânTròn
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Chiều dài chỉ (A)1.5 "
Chiều dài chỉ (B)1.5 "
Loại chiều dài chỉbằng
Kích thước chủ đề1 / 4-28
Loại sợiUNF

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS7318155090
Quốc giaUS

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR LINK25012EZ Đinh tán ren hai đầu 1 / 4-28 Thép
€23.78 /đơn vị