Link21806iz | Stud có ren bên trong hai đầu 10-32 | 2dlx5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT LINK21806IZ Đinh tán có ren trong hai đầu 10-32 | AB9JUW 2DLX5

APPROVED VENDOR LINK21806IZ Đinh ren nội bộ đôi 10-32

Trong kho
Khoản mục: AB9JUW phần: LINK21806IZTham chiếu chéo: 2DLX5

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€23.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh ren nội bộ kép
Lớp2A
Kết thúcZinc
Vật chấtThép
Min. Sức căng70,000 PSI
Chiều dài tổng thể6"
Độ cứng RockwellB80-B90
Loại chânTròn
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Chiều dài chỉ (A)3 / 4 "
Chiều dài chỉ (B)3 / 4 "
Loại chiều dài chỉbằng
Kích thước chủ đề10-32
Loại sợiUNF

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)0.51
Mã HS7318155090
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR LINK21806IZ Đinh ren nội bộ đôi 10-32
€23.65 /đơn vị