Lc-8006 | Bộ đổi đèn | 3v695 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ĐỔI ĐÈN LC-8006 ĐƯỢC PHÊ DUYỆT | AD2VVJ 3V695

APPROVED VENDOR Bộ thay đổi đèn LC-8006

Trong kho
Khoản mục: AD2VVJ phần: LC-8006Tham chiếu chéo: 3V695

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€39.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn thay đổi
Loại đènR20, R30, ER30, PAR20
KiểuCốc hút cao su
Watts30 đến 75 sợi đốt; 39 MH

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)11
Chiều dài tàu (cm)35
Chiều rộng tàu (cm)19.48
Mã HS7326908588
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại đènKiểuWattsGiá cả
BỘ ĐỔI ĐÈN LC-7005 ĐƯỢC PHÊ DUYỆT | AB9GKN 2D009 LC-7005R52, R57Ngón tay được phủ cao su với Garter Spring500 đến 1000 sợi đốt€42.95
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bộ đổi đèn LC-8001 15-100 W | AD2VVD 3V690 LC-8001A15, A17, A19, G16-1/2, G18-1/2Ngón tay được phủ cao su với Garter Spring15 đến 100 sợi đốt€98.58
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bộ đổi đèn LC-8002 25-500 W | AD2VVE 3V691 LC-8002A19, A21, A23, P25, PS25, PS30, PS35, G25, G30, FLE20, T19Ngón tay được phủ cao su với Garter Spring25 đến 500 sợi đốt€68.92
BỘ ĐỔI ĐÈN LC-8003 ĐƯỢC PHÊ DUYỆT | AD2VVF 3V692 LC-8003BR / R30, BR / R40, PAR30, PAR38, ER30, ER40Ngón tay được phủ cao su với Garter Spring50 đến 500 sợi đốt; 39 đến 175 sao Thủy€132.69
ĐỔI ĐÈN LC-8004 ĐƯỢC PHÊ DUYỆT | AD2VVG 3V693 LC-8004R40, R52, RB52Cốc hút cao su75 đến 1000 sợi đốt€112.15
BỘ ĐỔI ĐÈN LC-8005 ĐƯỢC PHÊ DUYỆT | AD2VVH 3V694 LC-8005PAR30, PAR36, PAR38Cốc hút cao su25 đến 150 sợi đốt; 39 đến 175 MH€41.90
BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Đế đèn tẩy LC-6002 | AD2VVL 3V699 LC-6002-Loại bỏ đế đèn bị hỏng-€38.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Bộ thay đổi đèn LC-8006
€39.82 /đơn vị