21315 | Thanh ren trơn 1-1/2-12x3 Feet | 10w540 | Raptor Supplies Việt Nam
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 21315 Thanh ren trơn 1-1/2-12x3 Feet | AA2PDH 10W540

APPROVED VENDOR 21315 Thanh ren trơn 1-1/2-12x3 Feet

Trong kho
Khoản mục: AA2PDH phần: 21315Tham chiếu chéo: 10W540

Cách nhận hàng Tháng Tư 30, Thứ Ba

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€136.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh ren
Lớp1A
Kết thúcTrơn
Vật chấtThép carbon thấp
Chiều dài tổng thể3ft.
Độ cứng RockwellB85 đến B97
Độ bền kéo60,000 PSI
Hướng luồngTay Phải
Kích thước chủ đề13
Loại sợiUNF
Yield Strength45,000 PSI

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 7.79
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)101.6
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS7318155056
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 21315 Thanh ren trơn 1-1/2-12x3 Feet
€136.40 /đơn vị