56115 | Thanh ren trơn 1-1/2-12 X 1 Feet | 10w538 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 56115 Thanh ren trơn 1-1/2-12 x 1 Feet | AA2PDG 10W538

APPROVED VENDOR 56115 Thanh ren Plain 1-1 / 2-12 x 1 Feet

Trong kho
Khoản mục: AA2PDG phần: 56115Tham chiếu chéo: 10W538

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€53.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh ren
Lớp1A
Kết thúcTrơn
Vật chấtThép carbon thấp
Chiều dài tổng thể1ft.
Độ cứng RockwellB85 đến B97
Độ bền kéo60,000 PSI
Hướng luồngTay Phải
Kích thước chủ đề13
Loại sợiUNF
Yield Strength45,000 PSI

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.58
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS7318155056
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 56115 Thanh ren Plain 1-1 / 2-12 x 1 Feet
€53.84 /đơn vị