15d359 | Băng Phim Polyethylene Đen 1 Inch X 36 Yard | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 15D359 Băng Phim Polyethylene Đen 1 Inch x 36 Yard | AA6XJN

APPROVED VENDOR Băng phim 15D359 Polyethylene đen 1 inch x 36 Yard

Trong kho
Khoản mục: AA6XJN phần: 15D359

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€93.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBăng phim
Cường độ bám dính90 oz./in.
MàuĐen
Chiều dài36yd.
Vật chấtpolyethylene
Hiệu suất Temp.Lên đến 200 độ F
Hình dạngCuộn liên tục
Độ bền kéo30 lb./in.
bề dầy10tr.
Chiều rộng1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS3919102055
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHình dạngCường độ bám dínhDínhĐộ bền kéobề dầyChiều rộngMàuđường kínhGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 15C550 Băng phim Polyimide Hổ phách 1/4 Inch x 5 Yard | AA6VYX 15C550Cuộn liên tục22 oz./in.silicone32 lb./in.2.6tr.1 / 4 "hổ phách-€11.22
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 15C551 Băng phim Polyimide Hổ phách 1/2 Inch x 5 Yard | AA6VYY 15C551Cuộn liên tục22 oz./in.silicone32 lb./in.2.6tr.1 / 2 "hổ phách-€14.84
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 15C553 Băng phim Polyimide Hổ phách 1 Inch x 5 Yard | AA6VYZ 15C553Cuộn liên tục22 oz./in.silicone32 lb./in.2.6tr.1"hổ phách-€26.17
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 15C555 Băng phim Polyimide Hổ phách 1/4 Inch x 36 Yard | AA6VZA 15C555Cuộn liên tục22 oz./in.silicone32 lb./in.2.6tr.1 / 4 "hổ phách-€28.19
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 15C556 Băng phim Polyimide Hổ phách 1/2 Inch x 36 Yard | AA6VZB 15C556Cuộn liên tục22 oz./in.silicone32 lb./in.2.6tr.1 / 2 "hổ phách-€57.51
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 15C557 Băng phim Polyimide Hổ phách 3/4 Inch x 36 Yard | AA6VZC 15C557Cuộn liên tục22 oz./in.silicone32 lb./in.2.6tr.3 / 4 "hổ phách-€86.57
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 15C558 Băng phim Polyimide Hổ phách 1 Inch x 36 Yard | AA6VZD 15C558Cuộn liên tục22 oz./in.silicone32 lb./in.2.6tr.1"hổ phách-€95.35

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Băng phim 15D359 Polyethylene đen 1 inch x 36 Yard
€93.58 /đơn vị