15a912 | Bọc Căng Tay Trong Suốt 1000ft.l 3 Inch W - Pk4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 15A912 Bọc căng tay rõ ràng 1000ft.l 3 Inch W - Gói 4 | AA6UYM

APPROVED VENDOR 15A912 Hand Stretch Wrap Clear 1000ft.l 3 inch W - Gói 4

Trong kho
Khoản mục: AA6UYM Model: 15A912

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€23.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBọc tay căng
MàuTrong sáng
Đánh giá80
LớpThông thường
Chiều dài1000ft.
Vật chấtPolyethylene mật độ thấp tuyến tính
Phong cáchBiểu diễn
Chiều rộng3"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.45
Chiều cao tàu (cm)17.53
Chiều dài tàu (cm)38.61
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS3920100000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuĐánh giáChiều dàiVật chấtPhong cáchChiều rộngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT PST153035 Bọc căng tay Clear 1476 Feet L Chiều rộng 15 inch | AA3YLT 11Y823 PST153035Trong sáng301476ft.polyethyleneThổi15 "€22.58
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT PST15.53540 Bọc căng tay Clear 2000 Feet L 15-1/2 | AA3YLU 11Y824 PST15.53540Trong sáng352000ft.polyethyleneThổi15.5 "€29.60
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT PF70204M Màng Bọc Căng Trong Suốt 1000ft.l 20 Inch W - Gói 4 | AA6UVP 15A839 PF70204MTrong sáng701000ft.polyethyleneBiểu diễn20 "€140.54
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT PF70304M Màng Bọc Căng Trong Suốt 1000ft.l 30 Inch W - Gói 4 | AA6UVQ 15A840 PF70304MTrong sáng701000ft.polyethyleneBiểu diễn30 "€189.45
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT OP80204M Bọc căng tay Màu trắng 1000 Feet L Chiều rộng 20 inch | AA6UVY 15A848 OP80204Mtrắng801000ft.polyethyleneBiểu diễn20 "€40.31
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT OXOP201204G Băng quấn tay Màu xanh lá cây 800 Feet L Chiều rộng 20 inch | AA6UVZ 15A849 OXOP201204Gmàu xanh lá120800ft.polyethyleneBiểu diễn20 "€52.43
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT OXOP20604GR Giấy quấn tay Màu xanh lá cây 1000 Feet L Chiều rộng 20 inch | AA6UWA 15A850 OXOP20604GRmàu xanh lá601000ft.polyethyleneBiểu diễn20 "€37.17

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 15A912 Hand Stretch Wrap Clear 1000ft.l 3 inch W - Gói 4
€23.69 /đơn vị