APPROVED VENDOR HF1521800-00 Màng bọc căng 2000 Bộ x 18 inch - Gói 192
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Màng bọc căng |
Màu | Trong sáng |
Đánh giá | 60 |
Lớp | Biểu diễn |
Chiều dài | 2000ft. |
Vật chất | LLDPE |
Phong cách | CTNH |
Chiều rộng | 18 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 884.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 205.74 |
Chiều dài tàu (cm) | 121.92 |
Chiều rộng tàu (cm) | 101.6 |
Mã HS | 3921110000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Đánh giá | Lớp | Chiều dài | Phong cách | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HF2031800-00 | 80 | Biểu diễn | 1500ft. | CTNH | 18 " | €5,830.43 | RFQ
|
H32032000-V6 | 80 | Thổi | 6000ft. | SF III | 30 " | €6,272.77 | |
H31782000-V6 | 70 | Thổi | 6000ft. | SF III | 20 " | €4,980.69 | |
H32082000-W2 | 80 | Thổi | 6000ft. | SF III | 20 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.