15c012 | Stretch Wrap Clear 5000 feet L Chiều rộng 20 inch | Raptor Supplies Việt Nam
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 15C012 Bọc căng trong suốt 5000 Feet L Chiều rộng 20 inch | AA6VCL

APPROVED VENDOR 15C012 Stretch Wrap Clear 5000 Feet L 20 inch Chiều rộng

Trong kho
Khoản mục: AA6VCL phần: 15C012

Cách nhận hàng Tháng Tư 4, Thứ Năm

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€134.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy kéo căng
MàuTrong sáng
Đánh giá80
LớpThông thường
Chiều dài5000ft.
Vật chấtPolyethylene mật độ thấp tuyến tính
Phong cáchBiểu diễn
Chiều rộng20 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 16.03
Chiều cao tàu (cm)55.12
Chiều dài tàu (cm)25.65
Chiều rộng tàu (cm)25.65
Mã HS3920100000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuĐánh giáChiều dàiVật chấtChiều rộngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 15A940 Vải bọc co giãn Màu xanh lá cây 6000 Feet L Chiều rộng 20 inch | AA6UZT 15A940màu xanh lá806000ft.Polyethylene mật độ thấp có thể phân hủy sinh học20 "€197.41
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 15C011 Bọc căng trong suốt 8000 Feet L Chiều rộng 20 inch | AA6VCK 15C011Trong sáng608000ft.Polyethylene mật độ thấp tuyến tính20 "€170.24
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 15C013 Stretch Wrap Black Opaque 5000 Feet L 20w | AA6VCM 15C013Màu đen đục805000ft.Polyethylene mật độ thấp tuyến tính20 "€195.35
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 15C018 Bọc căng trong suốt 5000 Feet L Chiều rộng 12 inch | AA6VCT 15C018Trong sáng805000ft.Polyethylene mật độ thấp tuyến tính12 "€92.40

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 15C012 Stretch Wrap Clear 5000 Feet L 20 inch Chiều rộng
€134.47 /đơn vị