APPROVED VENDOR H32082000-W2 Căng quấn phim 6000 Bộ x 20 inch rõ ràng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Màng bọc căng |
Màu | Trong sáng |
Đánh giá | 80 |
Lớp | Thổi |
Chiều dài | 6000ft. |
Vật chất | LLDPE |
Phong cách | SF III |
Chiều rộng | 20 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 18.19 |
Chiều cao tàu (cm) | 54.61 |
Chiều dài tàu (cm) | 27.18 |
Chiều rộng tàu (cm) | 27.69 |
Mã HS | 3921110000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Đánh giá | Lớp | Chiều dài | Phong cách | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HF2031800-00 | 80 | Biểu diễn | 1500ft. | CTNH | 18 " | €5,830.43 | RFQ
|
HF1521800-00 | 60 | Biểu diễn | 2000ft. | CTNH | 18 " | €6,068.79 | RFQ
|
H32032000-V6 | 80 | Thổi | 6000ft. | SF III | 30 " | €6,272.77 | |
H31782000-V6 | 70 | Thổi | 6000ft. | SF III | 20 " | €4,980.69 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.