Ggs-1wpv6 | Ống Bibb Quarter Turn 3/4in Đồng thau | 6pdz9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT GGS-1WPV6 Vòi Bibb Quarter Turn 3/4in Đồng thau | AE9ZXP 6PDZ9

APPROVED VENDOR GGS-1WPV6 Vòi Bibb Quarter Turn 3 / 4in Brass

Trong kho
Khoản mục: AE9ZXP phần: GGS-1WPV6Tham chiếu chéo: 6PDZ9

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€11.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcvòi yếm
Vật liệu cơ thểThau
Thiết kếKhông Kink
Xử lý vật liệuNhôm
Loại xử lýQuý rẽ
Kích thước đầu vào3 / 4 "
Loại đầu vàoCốc hàn hoặc MNPT
Max. Sức ép125 psi
Tối đa Nhiệt độ.180 độ F
Chiều cao mở1-9 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8481801085
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểThiết kếXử lý vật liệuLoại xử lýKích thước đầu vàoLoại đầu vàoMax. Sức épGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1APV7 Vòi Bibb Quarter Turn Standard 1/2 Inch M | AA8XXN 1APV7ThauTiêu chuẩnNhômQuý rẽ1 / 2 "Cốc hàn hoặc MNPT125 psi€13.56
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1APV8 Vòi Bibb Quarter Turn Standard 3/4 In | AA8XXP 1APV8ThauTiêu chuẩnNhômQuý rẽ3 / 4 "FNPT125 psi€15.65
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1APV9 Vòi Bibb Quarter Turn No Kink 1/2 Inch M | AA8XXQ 1APV9ThauKhông KinkZinc Quý rẽ1 / 2 "Cốc hàn hoặc MNPT125 psi€13.72
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1APY1 Vòi Bibb Quarter Turn No Kink 3/4 Inch M | AA8XYF 1APY1ThauKhông KinkZinc Quý rẽ3 / 4 "MNPT125 psi€13.49
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1APY2 Vòi Bibb Quarter Turn No Kink 1/2 Inch F | AA8XYG 1APY2ThauKhông KinkZinc Quý rẽ1 / 2 "FNPT125 psi€14.99
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1CNT2 Vòi Bibb 1/2 Inch Mnpt Celcon(r) Tay cầm chữ T | AA9DZY 1CNT2Celcon (R)Tiêu chuẩnCelcon (R)Tay cầm chữ T1 / 2 "MNPT150 psi€8.52
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1CNT3 Vòi Bibb 3/4 Inch Mnpt Celcon(r) Tay cầm chữ T | AA9DZZ 1CNT3Celcon (R)Tiêu chuẩnCelcon (R)Tay cầm chữ T3 / 4 "MNPT150 psi€7.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR GGS-1WPV6 Vòi Bibb Quarter Turn 3 / 4in Brass
€11.63 /đơn vị