Flexigraf-m062 | Tấm đệm 6pfj3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT FLEXIGRAF-M062 Gioăng Graphite/Thép không gỉ 1/16 T 39-1/2 Dài x Rộng | AF2ABM 6PFJ3

APPROVED VENDOR FLEXIGRAF-M062 Vòng đệm Graphite / thép không gỉ 1/16 "T 39-1 / 2" Chiều dài x W

Trong kho
Khoản mục: AF2ABM phần: FLEXIGRAF-M062Tham chiếu chéo: 6PFJ3

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€677.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTấm đệm
MàuĐen
Chiều dài39.5 "
Vật chấtGraphite linh hoạt với 316 SS Chèn
Có thể phát hiện kim loạiKhông
Kích thước đường ống39-1/2 x 39-1/2"
Nhiệt độ. Phạm vi-400 đến 975 F
bề dầy1 / 16 "
KiểuBảng
Chiều rộng39.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.54
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)101.6
Chiều rộng tàu (cm)101.6
Mã HS6815100000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiKích thước đường ốngbề dầyChiều rộngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT FLEXIGRAF-19062 Gioăng Graphite/Thép không gỉ 1/16 Inch T 19-3/4in Dài x Rộng | AF2ABL 6PFJ2 FLEXIGRAF-1906219.75 "19-3/4 x 19-3/4"1 / 16 "19.75 "€185.88
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT FLEXIGRAF-19125 Gioăng Graphite/Thép không gỉ 1/8 Inch T 19-3/4in Dài x Rộng | AF2ABN 6PFJ4 FLEXIGRAF-1912519.75 "19-3/4 x 19-3/4"1 / 8 "19.75 "€284.76
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT FLEXIGRAF-M125 Gioăng Graphite/Thép không gỉ 1/8" T 39-1/2" Dài x Rộng | AF2ABP 6PFJ5 FLEXIGRAF-M12539.5 "39-1/2 x 39-1/2"1 / 8 "39.5 "€604.52

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR FLEXIGRAF-M062 Vòng đệm Graphite / thép không gỉ 1/16 "T 39-1 / 2" Chiều dài x W
€677.32 /đơn vị