F08t125kdc-g100 | Vít Khoan #8-18 X 1 1/4 - Pk100 | 3lhl8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT F08T125KDC-G100 Vít khoan #8-18 x 1 1/4 - Gói 100 | AC9XYL3LHL8

APPROVED VENDOR Vít khoan F08T125KDC-G100 # 8-18 x 1 1/4 - Gói 100

Trong kho
Khoản mục: AC9XYL phần: F08T125KDC-G100Tham chiếu chéo: 3LHL8

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€45.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít tự khoan
Chiều dài mũi khoan0.251 "
Kích thước điểm khoan#3
Loại ổPhillips
Kích thước trình điều khiển#2
Kết thúcxilan
Góc đầuKhông
Màu đầuKhông
Đầu Dia.0.424 "
Chiều cao đầu0.105 "
Loại đầuK-Lath
Chiều dài1.25 "
Vật chất410 thép không gỉ
Kích thước chủ đề# 8-18
KiểuTự khoan
Máy giặt OD0.424 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)12.07
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7318141030
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước điểm khoanKết thúcMàu đầuĐầu Dia.Chiều cao đầuChiều dàiVật chấtKích thước chủ đềGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT F08T075KDC-G100 Vít khoan #8-18 x 3/4 Inch - Gói 100 | AC9XYJ 3LHL6 F08T075KDC-G100#3xilanKhông0.424 "0.105 "3 / 4 "410 thép không gỉ# 8-18€37.96

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Vít khoan F08T125KDC-G100 # 8-18 x 1 1/4 - Gói 100
€45.40 /đơn vị