Wwg-disp-gp216a | Các loại chốt có rãnh, 216 chiếc | 2ku48 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT WWG-DISP-GP216A Loại chốt có rãnh, 216 chiếc | AC2JZN 2KU48

APPROVED VENDOR WWG-DISP-GP216A Loại chốt có rãnh, 216 chiếc

Trong kho
Khoản mục: AC2JZN Model: WWG-DISP-GP216ATham chiếu chéo: 2KU48

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€215.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhân loại ghim
MàuGói Bạc
Kết thúcZinc
Vật chấtThép carbon thấp
Số lượng các mảnh216
Số lượng18
KiểuCó rãnh, Loại A

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.11
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)20.83
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS7318290000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-DISP-GP216A Loại chốt có rãnh, 216 chiếc
€215.49 /đơn vị