1063 | Dụng cụ giữ vít bằng thép không gỉ - Pk25 | 1rb83 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1063 Bộ giữ vít bằng thép không gỉ, 25PK | AB3AUJ 1RB83

APPROVED VENDOR 1063 Vít giữ bằng thép không gỉ, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AB3AUJ phần: 1063Tham chiếu chéo: 1RB83

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€20.80 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBảng điều khiển vít giữ
Kết thúcĐam mê
Bên trong Dia.0.204 "
Vật chất18-8 thép không gỉ
Bên ngoài Dia.0.312 "
Hệ thống đo lườngInch
bề dầy0.012 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7318220000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Sử dụng với Cỡ vít (1 / 4-20)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1063 Vít giữ bằng thép không gỉ, 25PK
€20.80 /đóng gói