Cpb134 | Acorn Nut High Crown 5-16/18, 10pk | 6xek1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR CPB134 Acorn Nut High Crown 5/16-18, 10PK | AF2QYP 6XEK1

APPROVED VENDOR CPB134 Hạt sồi vương miện cao 5/16-18, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AF2QYP phần: CPB134Tham chiếu chéo: 6XEK1

Cách nhận hàng Tháng Tư 25, Thứ Năm
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
€9.71 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuả hạch
MàuThép
Kết thúcZinc
Chiều cao11 / 16 "
Vật chất12L14 thép
Nạp tiền6XEE7
Độ cứng RockwellB80 đến B90
Chiều dài sợi chỉ3 / 8 "
Hướng luồngTay Phải
Kích thước chủ đề5 / 16-18
Loại sợiUNC
Kiểuvương miện cao
Chiều rộng1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)11.94
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)16.26
Mã HS7318160085
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR CPB134 Hạt sồi vương miện cao 5/16-18, 10PK
€9.71 /đóng gói