APPROVED VENDOR CLEB060890 Giỏ đựng thiết bị phẫu thuật lớn
Cách nhận hàng Tháng Tư 5, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng Tháng Tư 5, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giỏ thiết bị Phlebotomy lớn |
Vật liệu cơ thể | nhựa |
Màu | trắng |
Chiều cao | 8.625 " |
Chiều dài | 13.375 " |
Chiều rộng | 5.25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.81 |
Chiều cao tàu (cm) | 27.94 |
Chiều dài tàu (cm) | 40.64 |
Chiều rộng tàu (cm) | 15.24 |
Mã HS | 3926909980 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.