U51740.019.0001 | Vít Máy Lục Giác 10-24 - Pk100 | 1wa93 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U51740.019.0001 Vít máy Hex Nut 10-24, 100PK | AB3YMY 1WA93

APPROVED VENDOR U51740.019.0001 Vít máy Hex Nut 10-24, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AB3YMY phần: U51740.019.0001Tham chiếu chéo: 1WA93

Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€6.98 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHex Nut
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kích thước Dia./Thread# 10-24
Kết thúcTrơn
Lớp18-8
Chiều cao1 / 8 "
Vật chất18-8 thép không gỉ
Loại hạtMáy trục vít
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNC
KiểuVít máy
Chiều rộng3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)6.99
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Mã HS7318160060
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U51740.019.0001 Vít máy Hex Nut 10-24, 100PK
€6.98 /đóng gói