Bostitch Pt-mc141825gal1m | Đinh Đóng Khung, Dài 2-1/2 Inch, 1000pk | 2uv99 | Raptor Supplies Việt Nam
BOSTITCH PT-MC141825GAL1M Đinh Đóng Khung, Dài 2-1/2 Inch, 1000Pk | AC3MXY 2UV99

BOSTITCH Đinh đóng khung PT-MC141825GAL1M, Chiều dài 2-1 / 2 inch, 1000Pk

Trong kho
Khoản mục: AC3MXY phần: PT-MC141825GAL1MTham chiếu chéo: 2UV99

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€163.72 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐóng khung móng
Góc đối chiếu35 Degrees
Loại đối chiếuGiấy
Loại dây buộcLợp, Siding và đóng khung móng
Kết thúcMạ kẽm nhúng nóng
Kiểu đầuVòng đầy đủ
Chiều dài2.5 "
Vật chấtThép
Loại điểmDiamond
ChânMạ kẽm nhúng nóng
Chân Địa.0.148 "
UPC094703592641

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 6.01
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)23.88
Chiều rộng tàu (cm)20.57
Mã HS7317005508
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BOSTITCH Đinh đóng khung PT-MC141825GAL1M, Chiều dài 2-1 / 2 inch, 1000Pk
€163.72 /đóng gói