Bscn04-100 | Đinh Tán Dạng Ống - Pk100 | 6lb88 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT BSCN04-100 Đinh tán hình ống, 100PK | AE9PMH 6LB88

APPROVED VENDOR BSCN04-100 Đinh tán hình ống, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AE9PMH Model: BSCN04-100Tham chiếu chéo: 6LB88

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€26.91 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán hình ống
Kết thúcNickel
Dải lưới0.110 đến 0.179 "
Góc đầu150 độ.
Đầu Dia.0.313 "
Chiều cao đầu0.04 "
Loại đầuBộ đếm
Hố sâu5 / 32 "
Kích thước lỗ0.156 "
Đinh tán.9 / 64 "
Chiều dài đinh tán1 / 4 "
Vật liệu đinh tánThép nhẹ mạ niken

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8308206000
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR BSCN04-100 Đinh tán hình ống, 100PK
€26.91 /đóng gói