APPROVED VENDOR BR360/12-72 Thanh đồng thau 360 hợp kim 1/2" Đường kính x Chiều dài 6 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thanh cổ phiếu |
Hợp kim Loại | 360 |
đường kính | 1 / 2 " |
Dung sai đường kính | +/- 0.003 " |
Kết thúc | Mill |
Thang đo độ cứng | Rb |
Chiều dài | 6 ft. |
Dung sai chiều dài | +/- 3.000 " |
Vật chất | Thau |
tâm trạng | Một nửa cứng |
Kiểu | Mục đích chung |
Độ cứng điển hình | B78 |
Độ bền kéo điển hình | 58,000 PSI |
Sức mạnh năng suất điển hình | 45,000 PSI |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.97 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.27 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 1.27 |
Mã HS | 7407219000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Vật chất | Hợp kim Loại | đường kính | Min. Nhiệt độ Xếp hạng | tâm trạng | Độ bền kéo | Kiểu | Độ cứng điển hình | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NMZ1 | Copolyme Acet | - | 9" | +32 độF | - | 9500 psi | Mục đích chung | - | €728.20 | |
1UXD9 | UHW-PE | - | 3.5 " | -22 độF | - | 5800 psi | Thực phẩm nguyên chất | - | €160.61 | |
62697104 | UHW-PE | - | 8" | -22 độF | - | 5800 psi | Thực phẩm nguyên chất | - | €1,386.21 | |
BR360 / 1-36 | Thau | 360 | 1" | - | Một nửa cứng | - | Mục đích chung | B78 | €193.86 | |
BR360 / 114-36 | Thau | 360 | 1.25 " | - | Một nửa cứng | - | Mục đích chung | B78 | €293.46 | |
BR360 / 2-12 | Thau | 360 | 2" | - | Một nửa cứng | - | Mục đích chung | B78 | €271.57 | |
BR360 / 12-36 | Thau | 360 | 1 / 2 " | - | Một nửa cứng | - | Mục đích chung | B78 | €50.26 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.