Wwg-disp-vít253 | Các loại vít tự khoan/tarô, 253 chiếc | 2nrz7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT WWG-DISP-SCREW253 Loại vít tự khoan/tarô, 253 chiếc | AC2WTW 2NRZ7

APPROVED VENDOR WWG-DISP-SCREW253 Loại vít tự khoan/ta ren, 253 Cái

Trong kho
Khoản mục: AC2WTW Model: WWG-DISP-SCREW253Tham chiếu chéo: 2NRZ7

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€97.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLoại vít tự khoan
Loại ổHex và Phillips
Kích thước trình điều khiểnnhiều
Kết thúcZinc
Loại đầuMáy giặt và chảo lục giác
Vật chấtThép carbon
Số lượng các mảnh253
Số lượng11
Hệ thống đo lườngInch
KiểuBSD

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.65
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)11.68
Mã HS7318145080
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-DISP-SCREW253 Loại vít tự khoan/ta ren, 253 Cái
€97.24 /đơn vị