9071ff-0150-125-0075 | Gasket Full Face 3/4 Inch Neoprene Black | 1tur8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 9071FF-0150-125-0075 Gioăng Full Face 3/4 Inch Neoprene Đen | AB3JQT 1TUR8

APPROVED VENDOR 9071FF-0150-125-0075 Gasket Full Face 3/4 Inch Neoprene Black

Trong kho
Khoản mục: AB3JQT Mẫu: 9071FF-0150-125-0075Tham chiếu chéo: 1TUR8
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
€0.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGioăng mặt bích
Lỗ bulông4
MàuĐen
Bên trong Dia.1-1 / 16 "
Vật chấtHỗn hợp cao su tổng hợp
Max. Sức ép150 psi
Có thể phát hiện kim loạiKhông
Bên ngoài Dia.3.875 "
Nhiệt độ. Phạm vi-20 đến 190 F
bề dầy1 / 8 "
KiểuMiếng đệm toàn mặt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)0.25
Chiều dài tàu (cm)9.91
Chiều rộng tàu (cm)9.91
Mã HS4016935050
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuBên trong Dia.Vật chấtBên ngoài Dia.Nhiệt độ. Phạm viGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 9071FF-0150-125-0100 Gioăng Toàn Mặt 1 Inch Neoprene Đen | AB3JQU 1TUR9 9071FF-0150-125-0100Đen1-5 / 16 "Hỗn hợp cao su tổng hợp4.25 "-20 đến 190 F€1.08
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 9071FF-0150-125-0150 Gioăng Full Face 1 1/2 Inch Neoprene Đen | AB3JQV 1TUT1 9071FF-0150-125-0150Đen1-29 / 32 "Hỗn hợp cao su tổng hợp5"-20 đến 190 F€1.52
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 9071FF-0150-125-0200 Gioăng Toàn Mặt 2 Inch Neoprene Đen | AB3JQW 1TUT2 9071FF-0150-125-0200Đen2.375 "Hỗn hợp cao su tổng hợp6"-20 đến 190 F€2.09
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 9071FF-0150-125-0250 Gioăng Toàn Mặt 2 1/2 Inch Neoprene Đen | AB3JQX 1TUT3 9071FF-0150-125-0250Đen2.875 "Hỗn hợp cao su tổng hợp7"-20 đến 190 F€3.01
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 9071FF-0150-125-0300 Gioăng Full Face 3 inch Neoprene Đen | AB3JQY 1TUT4 9071FF-0150-125-0300Đen3.5 "Hỗn hợp cao su tổng hợp7.5 "-20 đến 190 F€3.32
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 9071FF-0150-125-0400 Gioăng Full Face 4 Inch Neoprene Đen | AB3JQZ 1TUT5 9071FF-0150-125-0400Đen4.5 "Hỗn hợp cao su tổng hợp9"-20 đến 190 F€4.84
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 9071FF-0150-125-0600 Gioăng Full Face 6 Inch Neoprene Đen | AB3JRA 1TUT6 9071FF-0150-125-0600Đen6.625 "Hỗn hợp cao su tổng hợp11 "-20 đến 190 F€7.35

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 9071FF-0150-125-0075 Gasket Full Face 3/4 Inch Neoprene Black
€0.92 /đơn vị