822326-50 | Dây Di Động Soow 16/3 Awg 50 Feet 13a | 4ka64 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 822326-50 Dây di động Soow 16/3 Awg 50 Feet 13a | AD8FYV 4KA64

APPROVED VENDOR 822326-50 Dây di động Soow 16/3 Awg 50 Feet 13a

Trong kho
Khoản mục: AD8FYV Mẫu: 822326-50Tham chiếu chéo: 4KA64

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€151.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây di động
Vật liệu dẫnCopper
Trong nhà / Ngoài trời / Trong nhà / Ngoài trờiTrong nhà / ngoài trời
Màu áoĐen
Vật liệu áo khoácCao su
Loại áo khoácỐI
Tối đa Amps13
Tối đa Vôn600
Danh nghĩa Bên ngoài Dia.0.39 "
Số lượng dây dẫn3
Chiều dài ống chỉ50ft.
Mắc kẹt / rắnBị mắc kẹt
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 194 độ F
Màu dâyĐen, Trắng, Xanh
Kích thước dây16 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)26.67
Chiều rộng tàu (cm)26.67
Mã HS8544493080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa AmpsDanh nghĩa Bên ngoài Dia.Chiều dài ống chỉKích thước dâyGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 822326-25 Dây di động Soow 16/3 Awg 25 Feet 13a | AD8FYU 4KA63 822326-25130.39 "25ft.16 AWG€73.72
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 822327-25 Dây di động Soow 14/3 Awg 25 Feet 18a | AD8FYW 4KA65 822327-25180.525 "25ft.14 AWG€115.85
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 822327-50 Dây di động Soow 14/3 Awg 50 Feet 18a | AD8FYX 4KA66 822327-50180.525 "50ft.14 AWG€124.83
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 822328-25 Dây di động Soow 12/3 Awg 25 Feet 25a | AD8FYY 4KA67 822328-25250.595 "25ft.12 AWG€167.65
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 822328-50 Dây di động Soow 12/3 Awg 50 Feet 25a | AD8FYZ 4KA68 822328-50250.595 "50ft.12 AWG€192.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 822326-50 Dây di động Soow 16/3 Awg 50 Feet 13a
€151.32 /đơn vị