822178g | Vít lục giác cấp 8 1/2-20 X 2 - Pk25 | 22a451 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR 822178G Hex Cap Screw Grade 8 1/2-20 X 2, 25PK | AB6QDQ 22A451

APPROVED VENDOR 822178G Vít đầu lục giác Lớp 8 1/2-20 X 2, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AB6QDQ phần: 822178GTham chiếu chéo: 22A451

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€39.51 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread1 / 2 "-20
đường kính1 / 2 "
Kết thúcTrơn
Địa bích.1-5 / 64 "
Lớp8
Chiều cao đầu33 / 64 "
Loại đầuMặt bích
Trưởng Width3 / 4 "
Chiều dài dưới đầu2"
Vật chấtThép hợp kim
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ1-1 / 4 "
Vật chứng120,000 psi
Độ cứng RockwellC33 đến C39
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo150,000 psi
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1.25 "
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiđầu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.15
Chiều cao tàu (cm)12.95
Chiều dài tàu (cm)17.53
Chiều rộng tàu (cm)12.45
Mã HS7318158069
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 822178G Vít đầu lục giác Lớp 8 1/2-20 X 2, 25PK
€39.51 /đóng gói