Hallowell Hwb4830e-me | Bàn Làm Việc 35ux08 | Raptor Supplies Việt Nam
Bàn làm việc HALLOWELL HWB4830E-ME 4000 lb. Mua sắm Chiều rộng 48 inch x Chiều sâu 30 inch | AH6AZA 35UX08

HALLOWELL Bàn làm việc HWB4830E-ME 4000 lb. Cửa hàng Chiều rộng 48 inch x Chiều sâu 30 inch

Trong kho
Khoản mục: AH6AZA phần: HWB4830E-METham chiếu chéo: 35UX08

Cách nhận hàng Tháng Tư 5, Thứ Sáu

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€653.00 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcWorkbench
hợp ngữChưa lắp ráp
MàuĐen
Độ sâu30 "
Loại cạnhSảnh
Kết thúcSơn tĩnh điện
khung Vật liệuThép
Chiều cao34 đến 40 "
Loại chânSảnh
Tải trọng4000 lb
Vật liệu bề mặtMua sắm hàng đầu
Độ dày hàng đầu1.75 "
UPC192109037206
Chiều rộng48 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 55.79
Chiều cao tàu (cm)20.32
Chiều dài tàu (cm)124.46
Chiều rộng tàu (cm)78.74
Mã HS9403200078
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Bàn làm việc / Điều chỉnh bàn: Bắt vít

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuVật liệu bề mặtChiều rộngGiá cả
Bàn làm việc HALLOWELL HWB6030E-ME 4000 lb. Mua sắm Chiều rộng 60 inch x Chiều sâu 30 inch | AH6AZB 35UX09 HWB6030E-ME30 "Mua sắm hàng đầu60 "€755.59
Bàn làm việc HALLOWELL HWB7230E-ME 4000 lb. Mua sắm Chiều rộng 72 inch x Chiều sâu 30 inch | AH6AZC 35UX10 HWB7230E-ME30 "Mua sắm hàng đầu72 "€841.63
RFQ
Bàn làm việc HALLOWELL HWB7236E-ME 4000 lb. Mua sắm Chiều rộng 72 inch x Chiều sâu 36 inch | AH6AZD 35UX11 HWB7236E-ME36 "Mua sắm hàng đầu72 "€1,024.83
RFQ
Bàn làm việc HALLOWELL HWB4830S-ME 12 thước đo Chiều rộng thép 48 inch x Chiều sâu 30 inch | AH6AZE 35UX12 HWB4830S-ME30 "Thép48 "€494.89
Bàn làm việc HALLOWELL HWB6030S-ME 12 thước đo bằng thép Chiều rộng 60 inch x Chiều sâu 30 inch | AH6AZF 35UX13 HWB6030S-ME30 "Thép60 "€567.25
HALLOWELL HWB7230S-ME Bàn làm việc 12 thước đo Chiều rộng thép 72 inch x Chiều sâu 30 inch | AH6AZG 35UX14 HWB7230S-ME30 "Thép72 "€615.39
RFQ

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HALLOWELL Bàn làm việc HWB4830E-ME 4000 lb. Cửa hàng Chiều rộng 48 inch x Chiều sâu 30 inch
€653.00 /đơn vị