<span Class='notranslate'>Strong Hold </span> T4830-2db-mt | Workbench 48wx30dx34 Inch Height | 4nwf8 | Raptor Supplies Việt Nam
STRONG HOLD T4830-2DB-MT Workbench 48wx30dx34 Inch Height | AD9ACB 4NWF8

STRONG HOLD T4830-2DB-MT Workbench 48wx30dx34 Inch Height

Trong kho
Khoản mục: AD9ACB phần: T4830-2DB-MTTham chiếu chéo: 4NWF8

Cách nhận hàng Tháng Tư 23, Thứ Ba

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€3,645.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcWorkbench
Màumàu xám
Độ sâu30 "
Loại cạnhSquare
Kết thúcSơn tĩnh điện
bảng màuMàu xám đen
khung Vật liệuThép
Chiều cao34 "
Loại chânSảnh
Tải trọng5500 lb
Vật chấtThép
Độ dày hàng đầu1.75 "
Chiều rộng48 "
Vật liệu bề mặt làm việccây phong bán thịt
Bàn làm việc lắp rápHàn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 170.55
Chiều cao tàu (cm)86.36
Chiều dài tàu (cm)76.2
Chiều rộng tàu (cm)121.92
Mã HS9403200030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dày hàng đầuMàuĐộ sâuChiều rộngVật liệu bề mặt làm việcLoại cạnhKết thúcChiều caoGiá cả
MẠNH GIỮ Bàn làm việc T3024 Chiều cao 30wx24dx34 Inch | AC3CYM 2RNF3 T30241.75 "màu xám24 "30 "ThépSquareSơn tĩnh điện34 "€1,460.41
Bàn làm việc STRONG HOLD T3024-AL 30wx24dx30 đến 40 inch Chiều cao | AC3CYN2RNF7 T3024-AL1.75 "màu xám24 "30 "ThépSquareSơn tĩnh điện30 đến 40 "€1,928.61
Bàn làm việc STRONG HOLD T4830-2DB Chiều cao 48wx30dx34 Inch | AC3CYP 2RNG2 T4830-2ĐB1.75 "màu xám30 "48 "ThépSquareSơn tĩnh điện34 "€2,559.68
Bàn làm việc STRONG HOLD T6036-2DB Chiều cao 60wx36dx34 Inch | AC3CYQ 2RNG3 T6036-2ĐB14 ga.màu xám36 "60 "ThépBán kính 1/2 "Sơn tĩnh điện34 "€2,893.07
Bàn làm việc STRONG HOLD T4830-4DB-KL Chiều cao 48wx30dx34 Inch | AC3CYR 2RNG9 T4830-4DB-KL14 ga.màu xám30 "48 "ThépBán kính 1/2 "Sơn tĩnh điện34 "€4,286.15
Bàn làm việc STRONG HOLD T6036-4DB-KL Chiều cao 60wx36dx34 Inch | AC3CYT 2RNH1 T6036-4DB-KL14 ga.màu xám36 "60 "ThépBán kính 1/2 "Sơn tĩnh điện34 "€4,663.26
Bàn làm việc STRONG HOLD T3024SS Chiều cao 30wx24dx34 Inch | AC3CYU 2RNH3 T3024SS3 / 16 "-24 "30 "Thép không gỉBán kính 1/2 "Sơn tĩnh điện34 "€4,020.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STRONG HOLD T4830-2DB-MT Workbench 48wx30dx34 Inch Height
€3,645.23 /đơn vị