APPROVED VENDOR 7404L-0188X3612 Silicone cao su bọt 3/16 x 36 x 36 inch
Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cao su bọt |
Loại hỗ trợ | Keo acrylic |
Màu | trái cam |
Độ giãn dài | 300% |
Kết thúc | Kết cấu |
Chiều dài | 36 " |
Vật chất | silicone |
Tối đa Nhiệt độ. | 450 Degrees |
Min. Nhiệt độ Xếp hạng | -103 độF |
Độ bền kéo | 150 PSI |
bề dầy | 3 / 16 " |
Kiểu | Tế bào kín |
Chiều rộng | 36 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 6.8 |
Chiều cao tàu (cm) | 20.32 |
Chiều dài tàu (cm) | 92.71 |
Chiều rộng tàu (cm) | 92.71 |
Mã HS | 4016930000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Loại hỗ trợ | Chiều dài | bề dầy | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
7404L-0063X1211 | Trơn | 12 " | 1 / 16 " | 12 " | - | RFQ
|
7404L-0063X1212 | Keo acrylic | 12 " | 1 / 16 " | 12 " | - | RFQ
|
7404L-0063X2411 | Trơn | 24 " | 1 / 16 " | 24 " | €134.49 | |
7404L-0063X2412 | Keo acrylic | 24 " | 1 / 16 " | 24 " | €192.73 | |
7404L-0063X3611 | Trơn | 36 " | 1 / 16 " | 36 " | €232.68 | |
7404L-0063X3612 | Keo acrylic | 36 " | 1 / 16 " | 36 " | €287.12 | |
7404L-0125X1211 | Trơn | 12 " | 1 / 8 " | 12 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.