APPROVED VENDOR Đai ốc ngón cái 7220SS 4-40, 5PK
Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ngón tay cái |
Dia cơ sở. | 1 / 4 " |
Chiều cao cơ sở | 0 |
Vật liệu cơ bản | Thép không gỉ |
Kích thước Dia./Thread | # 4-40 |
Kết thúc | Đam mê |
Lớp | 18-8 |
Chiều cao đầu | 1 / 8 " |
Chiều cao | 1 / 4 " |
Kích thước hex | 5 / 16 " |
Vật chất | 18-8 thép không gỉ |
Loại hạt | Đai ốc ngón tay cái lục giác |
Chiều cao tổng thể | 1 / 4 " |
Hệ thống đo lường | Inch |
Hướng luồng | Tay Phải |
Độ dài chủ đề | 1 / 4 " |
Loại sợi | UNC |
Kiểu | Kiểu Hex 3 |
Chiều rộng | 5 / 16 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.01 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.27 |
Chiều dài tàu (cm) | 10.16 |
Chiều rộng tàu (cm) | 1.27 |
Mã HS | 7318160060 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.