7213 | Tay Cầm Thép Nam Châm 50 Lb 2l X 3/4w X 2h | 8wya1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 7213 Thép nam châm có tay cầm 50 lb 2L x 3/4W x 2H | AF4HDL 8WYA1

APPROVED VENDOR 7213 Tay cầm bằng thép nam châm 50 lb 2L x 3/4W x 2H

Trong kho
Khoản mục: AF4HDL phần: 7213Tham chiếu chéo: 8WYA1

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€14.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcXử lý nam châm
Chiều cao nam châm2"
Chiều dài nam châm2"
Chất liệu nam châmThép
Chiều rộng nam châm3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8505110000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Tối đa Công suất nâng (50 lb.)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao nam châmChiều dài nam châmChiều rộng nam châmGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 7214 Thép nam châm có tay cầm 100 lb 1L x 6W x 4H | AF3QBK 8AT74 72144"1"6"€21.21
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 7211 Tay cầm Thép nam châm 225 lb 5L x 2W x 5H | AF4VZU 9MAU4 72115"5"2"€116.24
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 7210 Thép nam châm có tay cầm 150 lb 5L x 2W x 5H | AF4ZGQ 9RYJ3 72105"5"2"€60.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 7213 Tay cầm bằng thép nam châm 50 lb 2L x 3/4W x 2H
€14.66 /đơn vị