6ydd5 | Keo dán góc bảo vệ góc trắng 2.5 X 48 | Raptor Supplies Việt Nam
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 6YDD5 Bảo vệ góc Trắng 2.5 x 48 Keo mũi bò | AF2VMZ

APPROVED VENDOR Keo dán mũi bò 6YDD5 Trắng 2.5 x 48

Trong kho
Khoản mục: AF2VMZ phần: 6YDD5

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€28.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBảo vệ góc mũi Bull
Màutrắng
Corners1
Kết thúcMịn
Chiều cao48 "
Vật chấtNhựa PVC
Gắn kếtDính
Số mặt2
bề dầy0.085 "
Chiều rộng2.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)19.3
Chiều dài tàu (cm)127
Chiều rộng tàu (cm)19.3
Mã HS3916200091
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuGắn kếtChiều rộngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bảo vệ góc 6YDC5 Màu đen 2.5 x 48in Bull Nose Fr | AF2VMN 6YDC5Đen8 lỗ tường3"€25.96
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 6YDC8 Corner Guard Almond 2.5 x 48 Bull Nose Fr | AF2VMR 6YDC8Quả hạnh8 lỗ tường3"€25.96
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bảo vệ góc 6YDC9 Màu vàng 2.5 inch x 48 inch Bóng đèn Fr | AF2VMT 6YDC9Màu vàng8 lỗ tường3"€25.96
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bảo vệ góc 6YDD0 Bạc 2.5 x 48in Bull Nose Fr | AF2VMU 6YDD0Gói Bạc8 lỗ tường3"€17.88
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 6YDD7 Bảo vệ góc Almond 2.5 x 48 Bull Nose Adhesive | AF2VNA 6YDD7Quả hạnhDính2.5 "€28.38
NHÀ BÁN ĐƯỢC DUYỆT 6YDD8 Bảo vệ góc Màu vàng 2.5 x 48 Keo mũi bò | AF2VNB 6YDD8Màu vàngDính2.5 "€19.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Keo dán mũi bò 6YDD5 Trắng 2.5 x 48
€28.38 /đơn vị