APPROVED VENDOR Xe nâng bánh xe tải 6XW80 L x W x H 108 x 24 x 8in
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe tải bánh lốp |
Chiều cao | 8" |
Tải trọng | 15,000 lb. Ea. |
Vật chất | Nhôm hàn |
Chiều dài tổng thể | 108 " |
Chiều rộng | 24 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 74.84 |
Chiều cao tàu (cm) | 40.64 |
Chiều dài tàu (cm) | 274.32 |
Chiều rộng tàu (cm) | 60.96 |
Mã HS | 7610900080 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.