6gd24 | Van bi bằng đồng Fnpt X Mnpt 3/4 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VENDOR ĐƯỢC DUYỆT 6GD24 Brass Ball Valve Fnpt x Mnpt 3/4 In | AE8XHC

APPROVED VENDOR Van bi đồng thau 6GD24 Fnpt x Mnpt 3/4 In

Trong kho
Mục: AE8XHC phần: 6GD24

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€37.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngThau
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểThau
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiFNPT x MNPT
Xử lý vật liệuThép carbon
Loại xử lýLever
Max. Sức ép600 psi WOG, 150 psi WSP
Tối đa Áp suất hơi150psi WSP
Kích thước đường ống3 / 4 "
Hải cảngFull
Vật liệu con dấuPTFE
Chất liệu ghếPTFE
Vật liệu gốcThau
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 400 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)3.56
Chiều rộng tàu (cm)6.6
Mã HS8481801085
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

Van bi đồng thau 6GD24 được sử dụng để kiểm soát dòng chảy của chất lỏng (chất lỏng hoặc chất khí) thông qua một đường ống hoặc một hệ thống. Nó cung cấp khả năng ngắt nhanh và chặt chẽ, giảm thiểu rò rỉ khi đóng hoàn toàn.

Tính năng, đặc điểm:

  • Van bi đồng thau 6GD24 được làm bằng hợp kim đồng và kẽm để dễ uốn và chống ăn mòn.
  • Van tuân thủ tiêu chuẩn ASTM này có các vòng đệm PTFE để tránh rò rỉ.
  • Nó có một tay cầm bằng thép carbon để điều chỉnh vị trí của nó.
  • Đơn vị nội tuyến này phù hợp trực tiếp với đường ống hiện có, đảm bảo cài đặt dễ dàng.

Phụ kiện tương thích:

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Làm cách nào để chọn van bi phù hợp cho ứng dụng của tôi?

A.

  • Xem xét các yếu tố, chẳng hạn như loại chất lỏng hoặc khí, yêu cầu về áp suất và nhiệt độ, kích thước đường ống và nhu cầu kiểm soát dòng chảy.
  • Chọn vật liệu van bi tương thích với phương tiện và điều kiện vận hành.
  • Xác định xem một cổng đầy đủ hoặc van cổng giảm là phù hợp dựa trên khả năng lưu lượng mong muốn.

Q. Làm cách nào để bảo trì và sửa chữa van bi?

A.

  • Thường xuyên kiểm tra van xem có dấu hiệu rò rỉ, ăn mòn hoặc hư hỏng nào không.
  • Bôi trơn thân van và các bộ phận chuyển động khác.
  • Nếu cần, hãy thay thế các vòng đệm, ghế ngồi hoặc các bộ phận khác đã bị mòn.

Q. Sự khác biệt giữa van bi nổi và van bi trunnion là gì?

A. Trong van bi nổi, quả cầu tự do di chuyển hoặc nổi trong thân van. Việc bịt kín đạt được nhờ áp suất của chất lỏng lên quả bóng. Trong một van bi trục, quả bóng được hỗ trợ bởi các trục (thân) ở trên và dưới, làm giảm căng thẳng cho quả bóng và cung cấp hỗ trợ bổ sung.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChất liệu bóngXử lý vật liệuLoại xử lýMax. Sức épKích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Van bi đồng 1PYT3 Fnpt x Mnpt 1-1/4 In | AB2ZJY 1PYT3Đồng thau mạ ChromeThép không gỉ với tay cầm Vinyl-600 psi WOG, 150 psi WSP1.25 "-40 độ đến 400 độ F-
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Van bi đồng 1PYT4 Fnpt x Mnpt 1-1/2 In | AB2ZJZ 1PYT4Đồng thau mạ ChromeThép với tay cầm VinylLever600 psi WOG, 150 psi WSP1.5 "-40 độ đến 400 độ F€114.41
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1PYT5 Van bi đồng nội tuyến Fnpt x Mnpt 2 In | AB2ZKA 1PYT5Đồng thau mạ ChromeThép với tay cầm VinylLever600 psi WOG, 150 psi WSP2"-40 độ đến 400 độ F€162.68
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Van bi khí 1WMH3 Tay cầm chữ T 1/4 inch | AB4AXU 1WMH3--T- Xử lý600 psiCWP1 / 4 "0 độ F đến 365 độ F€10.15
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Van bi khí 1WMH4 Tay cầm chữ T bằng đồng thau 3/8 inch | AB4AXV 1WMH4--T- Xử lý600 psiCWP3 / 8 "0 độ F đến 365 độ F€26.85
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Van bi khí 1WMH5 Tay cầm chữ T bằng đồng thau 1/2 inch | AB4AXW 1WMH5--T- Xử lý600 psiCWP1 / 2 "0 độ F đến 365 độ F€19.41
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Van bi khí 1WMH6 Tay cầm chữ T bằng đồng thau 3/4 inch | AB4AXX 1WMH6--T- Xử lý600 psiCWP3 / 4 "0 độ F đến 365 độ F€29.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Van bi đồng thau 6GD24 Fnpt x Mnpt 3/4 In
€37.03 /đơn vị