M07080.060.0020 | Nắp ổ cắm Vít Thấp M6-1 X 20 - Pk100 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR M07080.060.0020 Socket Cap Screw Low M6 x 1 X 20, 100PK | AE8MJG 6EA67

APPROVED VENDOR M07080.060.0020 Vít nắp ổ cắm Thấp M6 x 1 X 20, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AE8MJG phần: M07080.060.0020Tham chiếu chéo: 6EA67 / 164V94

Cách nhận hàng Tháng Tư 5, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€29.56 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu ổ cắm theo hệ mét
Kích thước Dia./ThreadM6 x 1
Kích thước ổ đĩa4mm
Loại ổHex socket
Kết thúcĐen
Đầu Dia.10mm
Chiều cao đầu4mm
Loại đầuThấp
Chiều dài dưới đầu20mm
Vật chất8.8 thép
Min. Sức căng116,000 psi
Độ cứng RockwellC22 đến C32
Dia đề.M6
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề18mm
Kích thước chủ đề1mm
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.65
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS7318158045
Quốc giaTW

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M07080.060.0020 Vít nắp ổ cắm Thấp M6 x 1 X 20, 100PK
€29.56 /đóng gói