M07080.050.0025 | Nắp ổ cắm Vít Thấp M5-0.80 X 25 - Pk100 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT M07080.050.0025 Nắp ổ cắm Vít Thấp M5 x 0.80 X 25, 100PK | AE8MHZ 6EA60

APPROVED VENDOR M07080.050.0025 Vít nắp ổ cắm Thấp M5 x 0.80 X 25, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AE8MHZ phần: M07080.050.0025Tham chiếu chéo: 6EA60

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€16.39 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu ổ cắm theo hệ mét
Kích thước Dia./ThreadM5 x 0.8
Kích thước ổ đĩa3mm
Loại ổHex socket
Kết thúcĐen
Đầu Dia.8.5mm
Chiều cao đầu3.5mm
Loại đầuThấp
Chiều dài dưới đầu25mm
Vật chất8.8 thép
Min. Sức căng116,000 psi
Độ cứng RockwellC22 đến C32
Dia đề.M5
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề16mm
Kích thước chủ đề0.80mm
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.43
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS7318156040
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M07080.050.0025 Vít nắp ổ cắm Thấp M5 x 0.80 X 25, 100PK
€16.39 /đóng gói