M16270.060.0001 | Đai ốc cánh M6 X 1 Thép mạ kẽm, 100pk | 38dk34 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER M16270.060.0001 Đai ốc cánh M6 x 1 Thép mạ kẽm, 100PK | AH7VRC 38DK34

GRAINGER M16270.060.0001 Đai ốc cánh M6 x 1 Thép mạ kẽm, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AH7VRC phần: M16270.060.0001Tham chiếu chéo: 38DK34 / 177L89

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€50.99 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCánh Nut
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./ThreadM6 x 1
Kết thúcMạ kẽm
Chiều cao17mm
Loại hạtCánh Nut
Hệ thống đo lườngmetric
Hướng luồngTay Phải
Loại sợimetric
Cánh kéo dài33.00mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.79
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)17.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER M16270.060.0001 Đai ốc cánh M6 x 1 Thép mạ kẽm, 100PK
€50.99 /đóng gói