APPROVED VENDOR 6ALZ5 Góc nhôm 6063 Độ dày 1/8 inch 2 inch Chân 8 chân
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | 90 độ góc cổ phiếu |
Hợp kim Loại | 6063 |
Kết thúc | Mill |
Thang đo độ cứng | BHN |
Chân dài | 2" |
Khả năng chịu đựng chiều dài chân | +/- 0.024 " |
Chiều dài | 8ft. |
Dung sai chiều dài | +/- 3.000 " |
Vật chất | Nhôm |
tâm trạng | T52 |
bề dầy | 1 / 8 " |
Độ dày dung sai | +/- 0.007 " |
Độ cứng điển hình | 60 |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.81 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 243.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.59 |
Mã HS | 7604291000 |
Quốc gia | SG |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.